Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2K-Griff
Zum federnden und elastischen Spannen von Werkstücken mit dem effizienten und ergonomischen Griff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bestes Material für die Arbeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und die Fingermulden
- Bester Halt des Materials durch die leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde und die vergütete, nahtfreie und glatte Druckplatte
- Gleit- und Festbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl ermöglichen ein federndes und elastisches Spannen
Vielseitig und langlebig
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!