Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebelgriff
Zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen von Werkstücken mit dem robustem Griff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
An das Werkstück anpassbar
- Extrem handliche Schraubzwinge mit einfacher Handhabung
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund des robusten und leicht zu bedienenden Knebelgriffs
- Optimale Anpassung an das Material dank der bis 35° schwenkbaren, beweglichen Spezial-Druckplatte
Robust und langlebig
- In verschiedenen Spannweiten erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Für höchste Beanspruchung aufgrund des robusten Knebelgriffs, dem verstäkrtem Gleit- und Festbügel und der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!