Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff
Zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen von Werkstücken mit dem klassischen Schraubzwingen-Griff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Langlebiger Klassiker
- Selbst bei hohen Kräften bleibt die Schraubzwinge formstabil und verwindungsarm aufgrund der aus jeweils einem Stück gefertigten Gleit- und Festbügel, die zusätzlich wärmeverformt, vergütet und verzinkt wurden
- Das kaltfließverfestigte, brünierte Trapezgewinde ist nicht nur sehr leichtgängig, sondern auch extrem verschleißfest und langlebig
- Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und die unkomplizierten Bauweise
Vielseitig verwendbar
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Optimale Anpassung an das Material, dank der bewegliche gelagerten Druckplatte, die aus Schutz vor Korossion galvanisch verzinkt wurde
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!