Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gasentladungslampe KFZ Night Breaker Laser Osram
Xenon Lampe von Osram für bis zu 200% mehr Helligkeit, in Originalverpackung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bis zu 200% mehr Helligkeit
Für eine noch bessere Übersicht und schnellere Reaktionszeit
Bis zu 250 m langer Lichtkegel
Für eine verbesserte Sicht
Bis zu 20% weisseres Licht
Im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen (ähnlich zu Laser-Optik)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!