Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Micro Lötbrenner bietet eine präzise einstellbare, windstabile Flamme.
- Zur Wiederbefüllung mit Butangas 2201
- In Industrieausführung
- Mit Piezozündung
- Stabiler Standfuß
- Mit Kindersicherung
- Ergonomischer Handgriff
- Regulierbare Gasmenge
- Flammentemperatur: 1.300°C
- berühren Sie während der Benutzung nicht die vordere Düse, auch nicht kurz nach Gebrauch. Warten Sie, bis das Gehäuse abgekühlt ist
- kühlen Sie das Gerät nach Gebrauch nicht mit Wasser, sondern lassen Sie es von alleine abkühlen
- benutzen Sie bitte ausschließlich Butan Gas. Benutzen Sie nicht Propangas oder andere Arten von entzündlichen Gasen
- bitte lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen über 40°C / 104°F
- halten Sie das Gerät vom Auge fern
- halten Sie das Gerät von Kindern fern
- Achtung: die Flamme ist im hellen Licht oder bei Tageslicht nicht sichtbar (Verbrennungsgefahr)
- vergewissern Sie sich, das der Gas Regler vollständig geschlossen ist, wenn das Gerät nicht benutzt wird
Bestens geeignet für kleine Lötarbeiten, Karamellisierung von Zucker, Anzünden von Kerzen und Grill, Schrumpf- und Anwärmarbeiten im KFZ- und Elektrobereich, Modellbau, Kälte- und Klimatechnik sowie Juwelierarbeiten.
- der Lötbrenner ist zum Gebrauch mit Butangas (Feuerzeuggas) vorgesehen
- um den Lötbrenner zu befüllen, drehen Sie ihn auf den Kopf
Drücken Sie das Ventil der Butangaskartusche für einige Sekunden gegen das Füllventil. Warten Sie anschließend ca eine Minute, bevor Sie den Lötbrenner starten, damit sich das Gas stabilisieren kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!