Sauerstoff:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h Durchsatz
Brenngas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h Durchsatz
Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung von Gebrauchsstellenvorlagen gemäß BGV D1, § 49
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!