Geflechtschlauch SP4 plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geflechtschlauch SP4 plus

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Zoll Innendurchmesser Außendurchmesser Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
0866000412
3/4 in 19 mm 32,2 mm 375 bar
20 St.
0866000410
5/8 in 16 mm 28 mm 410 bar
20 St.
0866000406
3/8 in 10 mm 21,2 mm 500 bar
20 St.
0866000416
1 in 25 mm 39,4 mm 310 bar
20 St.
0866000408
1/2 in 12 mm 24,6 mm 470 bar
20 St.
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
  • Hydraulikschlauch für Höchstdruckanwendungen in der Hydraulik, übertrifft EN 856 - 4SP


  • Druckträger:

Drei hochfeste Stahldrahtgeflechte



  • Innenmaterial:

Ölbeständiger Synthesekautschuk, schwarz



  • Biegeradius bis zu 30 % kleiner als bei 4SP


  • Außenmantel:

Synthesekautschuk, verschleißfest, schwarz



  • Temperaturbereich und Widerstand:

- 40 °C bis + 100 °C kurzzeitig + 120 °C; Wasser und Medien auf Wasserbasis bis max. + 70 °C; Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen



  • Die Druckspezifikationen für Schläuche können je nach Hersteller variieren.