Gehörschutzstöpsel x-200
Gehörschutzstöpsel x-200 - 1
Gehörschutzstöpsel x-200 - 2
Gehörschutzstöpsel x-200 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gehörschutzstöpsel x-200

Schlanker, ergonomisch vorgeformter Einweg-Gehörschutzstöpsel für Träger mit kleinem Gehörgang

  • SNR-Wert: 33 dB
  • L-Wert: 29 dB
  • M-Wert: 30 dB
  • H-Wert: 33 dB
  • Anzahl Gehörschutzstöpsel: 200 Paar
  • Farbe: Neonpink

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Ausführung Typbezeichnung SNR-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300334
Einwegspender Paarweise im Polybeutel 33 dB
200 St.
0899300337
Nachfüllbeutel für Spender Lose x-200 33 dB
200 St.
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
Sehr hohe Dämmleistung



Exzellente Spracherkennung



Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz



Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel.



x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:


  • Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang

  • Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang

  • Schnelles, einfaches, korrektes Einsetzen

  • Einfaches Herausnehmen des Stöpsels