Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV - 1
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV

Doppeldichtung für mehr Sicherheit

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Vorteile Gel-Technik:


  • Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich

Kostenersparnis


  • Kein Aushärten, sofort betriebsbereit

Zeitersparnis


  • Keine offene Flamme erforderlich

  • Kein Verfallsdatum

Daher unbegrenzt lagerfähig


  • Kein Mischen erforderlich
Hinweis

Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.


WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!

DIN EN 50393