Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV
3 Ein- bzw. Ausgänge
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Handhabung, da ohne Werkzeug zu öffnen (ggf. Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen).
- Sofort einsatzbereit und nachträglich wieder zugänglich.
- Unbegrenzt lagerfähig.
- Nicht kennzeichnungspflichtig.
Für starre und flexible Leiter bis 4,0 mm². Geprüft nach DIN EN 50393.
In feuchten und nassen Umgebungen, bspw. unter Wasser und in der Erde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!