Gelenkrohrschelle mit Gewindemutter M8/M10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenkrohrschelle mit Gewindemutter M8/M10

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
Die Gelenkrohrschelle überzeugt durch ihren patentierten Schnellverschluss, die eine besonders schnelle, einfache und sichere Montage ermöglicht. Dank des geprägten Schellenkörpers verfügt sie über eine hohe Stabilität und bietet zugleich einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Ergänzt wird dies durch ein breites Dimensionsspektrum von 12–16 mm (1/4") bis 102–116 mm (4"), wodurch sie vielseitig einsetzbar ist.


  • Einhandmontage

  • Das Schnellspannsystem schützt die Rohrschelle vor unkontrolliertem Öffnen

  • Gummieinlage verhindert elektrolytische Korrosion