Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geradschleifer GSL 950-E POWER
Das getriebeuntersetzte Kraftpaket mit Langhals und Planetengetriebe für die Oberflächenbearbeitung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ein Planetengetriebe ermöglicht ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig optimaler und konstanter Drehzahl
- Dank Spindelstopp lässt sich das Einsatzwerkzeug per Knopfdruck wechseln – ganz ohne zweiten Schlüssel
- Durch das konisch geformte Leichtbau-Design des Spannhalses lässt sich das Werkzeug auch an schwer zugänglichen Stellen problemlos einsetzen
- Die abnehmbare Gummischutzkappe und der Zusatzhandgriff ermöglichen ein komfortables und sicheres Arbeiten
- Die Sicherheitsabschaltung unterbricht die Stromzufuhr sofort, wenn das Werkzeug blockiert
- Der Wiederanlaufschutz verhindert einen unbeabsichtigten Neustart der Maschine
- Thermischer Überlastschutz dank Abschaltkohlebürsten
- Die beschichtete Feldspule und das integrierte Wicklungsschutzgitter erhöhen die Langlebigkeit des Motors, indem sie ihn wirksam vor eindringendem Staub schützen
- Der Antrieb ist für den Einsatz mit biegsamen Wellen ausgelegt und lässt sich problemlos in einen Spannrahmen integrieren
Für Schleifarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!