- Für alle Geräte welche der Schutzklasse II / Schutzisolierung entsprechen
- Kabel PUR H07BQ-F
- Kältefest bis -40°C
- Länge 5 m
- 2 x 1,5 mm2 Nennquerschnitt
- Mit Gummistecker
- Ein Ende abgemantelt, Adern abisoliert und mit Aderendhülsen versehen
- IP 20
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!