Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für alle Geräte welche der Schutzklasse II / Schutzisolierung entsprechen
- Kabel PUR H07BQ-F
- Kältefest bis -40°C
- Länge 5 m
- 2 x 1,5 mm2 Nennquerschnitt
- Mit Gummistecker
- Ein Ende abgemantelt, Adern abisoliert und mit Aderendhülsen versehen
- IP 20
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!