Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichts - und Gehörschutzkombination G500
Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Gesichts - und Gehörschutz Kombination G500 ist eine flexible und komfortable Produktlösung für alle Anwender, die neben dem Augen - und Gesichtsschutz auch einen Gehörschutz benötigen. Durch die innovative Konstruktion des Kopfteils ist die Kombination mit verschiedenen Visieren, Brillen, Gehörschutzkapseln und Kommunikationssystemen möglich.
Mit Edelstahl Netzvisier für Gartenarbeit sowie Land - und Forstwirtschaft zum Schutz vor schnell herum fliegenden Partikeln.
Das Kopfband ist zwischen den Größen 54 - 62 cm einstellbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!