Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichtsmaske 3-lagig
Bequem zu tragende medizinische Einwegmaske Typ II R mit geringem Gewicht und geringer Atemfestigkeit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nach EN 14683:2019 Typ II R mit einer BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz) ≥ 98 %
- Mit Nasenklammer und latexfreier Ohrschleife
Es handelt sich um einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, der nicht die Anforderungen der PSA-Verordnung an Atemschutz erfüllt
- Zum Schutz des Gegenüber vor Tröpfcheninfektionen.
- Für den Einsatz im medizinischen Bereich sowie Operationssälen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!