Gewebeklebeband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebeklebeband

Kunststoffbeschichtetes Universalklebeband

  • Breite: 50 mm
  • Länge: 50 m
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Dicke Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0874100200
Beschichtetes Polyestergewebe Kautschuk 0,18 mm Silberfarben
0874100300
175 µm Rot
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr hohe Anfangsklebekraft

  • Von Hand abreißbar