Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern NeoTap, Spiralbohrern HSS, Bits und Bithalter 23-tlg.
Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für die Anwendung in Stahl bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spiralbohrer
- Optimierte Kreuzausspitzung für 20 % niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten gegenüber konventionellen HSS-Spiralbohrern
- Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
- Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
- Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt
- Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren
- Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen, blanken Maschinengewindebohrern
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!