Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg.
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 1
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 2
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 3
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 4
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 5
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 6
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 7
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 8
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 9
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg. - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg.

Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für die sehr komfortable und präzise Anwendung in Stahl bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie


  • Extrem ungleichteilte Schneidengeometrie (EU+) für eine bis zu 50 % höhere Standzeit, bis zu 15 % schnelleren Bohrfortschritt und bis 20 % geringeren Engergieverbrauch

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren

  • Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


Grundloch-Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern

  • Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit

  • Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

  • Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen, wie z. B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten