Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 9
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Bestehend aus Premium-Speedbohrern MFD Speed und Multi Performance Durchgangsloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Spiralbohrer


  • Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer dank Speed-Geometrie

  • 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung für bestes Anzentrieren

  • Exklusive Vario-Wendel

  • 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Maschinengewindebohrer


  • Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen dank zusätzlichem Polygonschaft, der ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert.

  • Für den konventionellen Einsatz geeignet dank Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme

  • Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie

  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.