Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindebuchse TIME-SERT®
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen
Sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge.
Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien
Zuverlässige Reparatur, wenn nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.
Mediendicht
Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.
Selbstsichernd
Automatisches Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen. Die Buchse ist garantiert ausdrehsicher, auch ohne Kleben.
Genaue Positionierung im Werkstück
Die Buchsen haben einen Bund, keine zusätzliche Fixierung im Werkstück nötig
Ausreißfestigkeit
Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Gewindereparatur Time-Sert in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.
Stahlbuchsen
Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Beschichtung: verzinkt passiviert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!