Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - 1 Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/K9g7ICPziiU

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - 1
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig

Für metrische Gewinde mit Buchsen und Werkzeugen

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc.) und Werkstoff (Stahl, etc.) kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Reparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.