Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M12 44-teilig im System-Koffer 8.4.1
Komplettes Sortiment zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde von M3-M12 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anwendungsbezogene Anordnung der Werkzeuge nach Durchmessern
- Hochwertige, laserbeschriftete Schaumstoffeinlage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!