Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gießstab GARDENA
Für schonendes Bewässern auf Distanz - mit Frostschutztechnologie
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit dem GARDENA Gießstab kann der Garten sanft und präzise bewässert werden. Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung. Der Gießstab weist eine Länge von 60 cm auf. Dies ist insbesondere für größere Flächen wie z.B. Blumen- oder Gemüsebeete praktisch, da sich der Sprühstrahl vom Beetrand aus sogar für die Beetmitte bequem regulieren lässt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!