- Für die Befestigung von leichten Lasten in Gipskartonplatten
- geringer Platzbedarf hinter Stützplatten
- schnell und kostengünstig ohne Vorbohren
- Einsatz im Freien oder in feuchter Umgebung mit Edelstahlschrauben möglich
- Setzwerkzeug (Antrieb: 1/4 Zoll) in jedem Karton enthalten
Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C
Einteiliges Setzwerkzeug in behandeltem Stahl
Befestigung gemäß Formschlussprinzip
Ohne Zulassung
Montage mit Holzschrauben, Gewindeschneidschrauben oder Spanplattenschrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!