Gipskartondübel W-GS Typ ZD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS Typ ZD

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.

  • Typbezeichnung: W-GS/Z
  • Dübellänge (l): 33 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser: 4,5 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 6,5 mm
  • Mindestbauteildicke (d): 9,5 mm
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Randabstand (a r): 50 mm
  • Achsabstand (a): 100 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Dübellänge (l) Werkstoff Erforderlicher Spanplattensc... Anzahl VE
Preis/VE
0903252
W-GS/Z 33 mm Zinkdruckguss 4,5 mm
200 St.
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
  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten