Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 1 Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 2 Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 3 Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 4 Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 5 Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 6 Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 1
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 2
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 3
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 4
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 5
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 6
Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze

Für eine günstige und schnelle Montage im Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug, mit Sechskant-Antrieb
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
  • Hohe Kunststoffqualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren

  • Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Die Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Typ K aus glasfaserverstärktem Kunststoff, eignet sich für Standard Gips-Bauplatten
Anwendungsgebiet

Garderobenleisten

Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken

Dübel bündig eindrehen

Bauteil montieren