Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges Verstärkungsmaterial für die Verarbeitung mit Reparaturharz VAKU 80
- Durch das Tränken mit Reparaturharz VAKU 80 lässt sich die Glasfasermatte leicht in die gewünschte Form hineindrapieren
- Das gut formbare und anschmiegsame Material eignet sich perfekt zur Rekonstruktion bestehender Formen
- Die ursprüngliche Stabilität wird dadurch wiederhergestellt
Glasfasermatte 2cm breiter als die zu reparierende Stelle schneidenBei Reparaturarbeiten an Karosserieblechen unbedingt Roststop - Grundierung aufbringen. Beim Laminieren in Verbindung mit VAKU 90 Glasfasermatte auf blasenfreien Auftrag achten. VAKU 80 in mehreren Arbeitsschritten nass-in-nass auftragen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technisches Datenblatt beachten!
Bei größeren Löchern oder Rissen in GFK Teilen, wie z.B. Stoßstange Bei Durchrostungen und Hohlräumen an Karosserieblechen
- Auto/Cargo: Im Fahrzeug-, Boots-, Karosserie- und Chassisbau zum Reparieren von Bruchstellen. Zur Reparatur von Gfk-Teilen und zur Wiederherstellung von Form und Stabilität.
- Metall: Im Bereich Metall auch verwendbar zur Reparatur und Wiederherstellung von GfK-Teilen sowie zum Prototyp- und Bootsbau.
- Holz: keine Anwendung!
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Betroffene Stelle mit grobem Schleifpapier vorbereiten. Glasmatte in Form reißen. Durch das reißen wird der Übergang mehrerer Lagen nivelliert. Die zu reparierende Stelle mit Reparaturharz VAKU 80 einstreichen, Glasmatte aufbringen und mit Reparaturharz VAKU 80 tränken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!