Glasreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glasreiniger

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung.

  • Chemische Basis: Wasser Tenside
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Grün
  • pH-Wert / Bedingung: 8 / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 34 °C
  • Dichte / Bedingung: 0,982 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
089022001
500 ml 558 g Sprühflasche Wasser Tenside
089022002
5000 ml 5000 g Kanister Wasser Tenside
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
Umweltfreundlich


  • Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

  • Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit


Materialschonend


Aufgrund natürlicher Wirkstoffe und einem neutralen pH-Wert



Effizient


Entfernt restlos Fingerabdrücke, Staub, Straßenschmutz, Nikotinrückstände sowie Wachsrückstände aus der Waschanlage.

Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.