Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz 11-tlg.
Zum Herausziehen von Injektoren aus dem Zylinderkopf, ohne Teilzerlegung des Injektors
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexibles Arbeiten mit hoher Effizienz
- Schonender Ausbau des Injektors, da in der Regel belastbare Ansatzpunkte fehlen
- Bei Injektoren mit seitlichem Eingang der Einspritzleitung kann der Injektor gleichzeitig nach oben gezogen und über den Handgriff im Sitz gedreht werden
- Nur in etwa 15 % der Fälle sind größere Kräfte erforderlich als mit dem 1,4-kg-Gleithammer
Lieferumfang
- 1 x Gleithammer 1,4 kg
- 1 x Gleitstange kurz
- 1 x Gleitstange lang
- 1 x Gelenkadapter
- 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M12
- 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M14
- 1 x Gewindeadapter IG M14 x IG M18 x 1,5
- 1 x Reduzierstück AG M18 x 1,5 x IG M12
- 1 x Einzelhaken VAG
- Magnetventil-Injektoren
- Piezo-Injektoren
- VAG-TDI-PD-Injektoren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!