Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleithammer für Innenauszieher mit Gewinde M10 und M14x1,5
Zum schnellen Ausziehen von Bauteilen in Verbindung mit Innenausziehern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Bohrdurchmesser 5-35 mm bei Gewinde M10
- Für Bohrdurchmesser 35-70 mm bei Gewinde M14x1,5 (15-16G)
Nach dem Ansetzen des Innenausziehers Gleithammerstange mit Spindel (2) verschrauben und Gleithammer betätigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!