Gleitwachs

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gleitwachs

Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE

  • Chemische Basis: Wachs
  • Farbe: Gelb, Weiß
  • Dichte: 0,745 g/cm³
  • Temperatureinsatzbereich min.: 5 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Siedepunkt: -35 °C
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • Mineralölfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Chlorhaltig: Nein
  • Inhalt: 500 ml
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0893550000
Wachs Gelb, Weiß 0,745 g/cm³ 5 °C
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
Hervorragende Gleiteigenschaften


Hinterlässt einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche



Nicht schmutzendes und nicht fettendes Wachs


  • Keine öligen Rückstände, keine Fett- oder Schmutzflecken auf Verpackungen

  • Keine Schmutz- und Staubanhaftungen


Gute Beständigkeit und Materialverträglichkeit


  • Beständig gegen hohen Druck und gegen Wasserauswaschung

  • Beständig gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen

  • Kunststoffverträglich


Schützt vor Korrosion



Silikon-, harz-, mineralöl- und säurefrei

NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.