Gliedermaßstab glasfaserverstärkt
Gliedermaßstab glasfaserverstärkt - 1 Gliedermaßstab glasfaserverstärkt - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Gliedermaßstab glasfaserverstärkt - 1
Gliedermaßstab glasfaserverstärkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gliedermaßstab glasfaserverstärkt

Hochwertiger Gliedermaßstab aus glasfaserverstärktem Nylon für präzises Messen und hohe Belastbarkeit
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
  • Extrem robust da aus hochwertigem Nylon mit Glasfaserverstärkung hergestellt, dadurch ritz-, kratz-, besonders biegefest, wasser-und chemikalienbeständig

  • Keine Abnutzung der Zahlen und Skalierung aufgrund der tiefen Prägung der schwarzen Teilung in 1-mm-Schritten

  • Einfache Handhabung bei der Stellung auf 90° durch die Rastung der Federstabgelenke, die für gleichmäßige Spannung sorgen

  • Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala

  • Entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3