Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg.
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 1 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 2 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 3 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 4 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 5 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 6 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 7 Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 1
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 2
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 3
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 4
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 5
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 6
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 7
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg. - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-tlg.

Für das fachgerechte Ausbohren und Demontieren von Glühkerzen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Der 30-teilige Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz ermöglicht das einfache und schnelle Ausbohren und Demontieren von Glühkerzen direkt am Fahrzeug, ohne den Zylinderkopf demontieren zu müssen

  • Mit den speziellen Werkzeugen bleibt das Aufnahmegewinde unbeschädigt, selbst wenn die Glühkerze aufgrund von Verkokungen oder Rost festsitzt

  • Das Set enthält präzise Führungswerkzeuge und TIN-Spezialbohrer mit vier Schneiden, die ein Verlaufen im Material verhindern

  • Mit dem original Gewindebohrer wird das Gewinde im Zylinderkopf sauber nachgeschnitten, bevor die Kerze ausgetrieben wird

  • Der Gleithammer sorgt für ein sicheres Entfernen der Glühkerze

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugen und Glühkerzengrößen, darunter M8x1, M9x1, M10x1 und M10x1,25

  • Die kompakte Bauweise des Sets erleichtert den Transport und die Lagerung

  • Lieferumfang: 1 x Gleithammer 1,4 kg, 1 x Gleitstange, 1 x Verlängerung für Gleitstange, 1 x Verlängerung für Stufenbohrer-Halter, 1 x Inbusschlüssel SW2,5 mm, 3 x Ausdrehstecknuss Ø2,5, Ø3,5 und Ø4 mm, 2 x Bohrhülse konisch, Ø2,7 und Ø3,6 mm, 2 x Spezial-HSS-G-Bohrer Ø2,7 und Ø3,6 mm, 2 x Langbohrer Ø4,5 mm (M8-M9) und Ø5,5 mm (M10), 3 x Spezial-TIN-Stufenbohrer 4-schneidig (für M8, M9 und M10), 1 x Kurzbohrer TIN für M10, 1 x Gewindebohrer ¼-28 UNF (M8), 1 x Gewindebohrer 12 bis 28 UNF (M10), 1 x Auszug-Adapter ¼-28 UNF (M8), 1 x Auszug-Adapter 12 bis 28 UNF (M10), 1 x Spezial-Gewindebohrer M8x1, lang, 1 x Spezial-Gewindebohrer M9x1, lang, 1 x Spezial-Gewindebohrer M10x1, lang, 1 x Spezial-Gewindebohrer M10x1,25, lang und 1 x Magnetheber