Glühkerzen Werkzeug-Sortiment für Ford M8x1 und M10x1 mit Dichtkegel 63°/93°/123° Ford, PSA 47-teilig
Glühkerzen Werkzeug-Sortiment für Ford M8x1 und M10x1 mit Dichtkegel 63°/93°/123° Ford, PSA 47-teilig - 1
Glühkerzen Werkzeug-Sortiment für Ford M8x1 und M10x1 mit Dichtkegel 63°/93°/123° Ford, PSA 47-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glühkerzen Werkzeug-Sortiment für Ford M8x1 und M10x1 mit Dichtkegel 63°/93°/123° Ford, PSA 47-teilig

Praktische Werkzeug-Zusammenstellung speziell für alle aktuellen Ford-Modelle. Ermöglicht den Ausbau gebrochener Glühkerzen sowie die Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes.
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
Der Komplett-Satz beinhaltet folgende 3 Module:


  • 23-teilig: Ausbau der Glühkerzen, wenn der Antriebs-Sechskant gebrochen ist. Glühkerzen-Gewinde im Zylinderkopf bleibt erhalten.

  • 14-teilig: Ausbau der Glühkerzenspitze wenn diese abgebrochen ist. Keine Beschädigung der Glühkerzen-Aufnahme im Zylinderkopf.

  • 8-teilig: Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes im Zylinderkopf. Fachgerechte Vorbereitung vor dem Einbau der Glühkerze.


Alternativ zum Komplettsatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 3 Modulen zur Auswahl. Alle Satzbestandteile inklusive der Verschleißteile sind einzeln lieferbar.

Anwendungsliste
MotorGewindeDichtkegel
DV4/DV6M8x1123°
DW10M10x163°
DW12M8x1123°
2.4L/3.2L (Duratorq)M10x193°
DW10/DV5/DV6M8x1123°
2.2L (Duratorq)M10x193°
1.8L Lynx/2.2L (Duratorq)M10x193°
2.2L/2.4l (Duratorq)M10x193°