Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gratleistenprofil-Set
Zum flächenbündigen Einnuten in die Unterseite von massiven Tischplatten ab 30 mm Materialstärke
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2 Stahlwalzprofile mit einer verzinkten Oberfläche, sorgen für eine feste Formgebung
- Schneller Einbau durch Einklemmen
- Durch das Einsetzen des Aluminiumklemmprofils werden die Stahlprofile gespreizt und verklemmen sich zu einer äußerst stabilen Befestigung
- Kann auch für Auszugstische verwendet werden
Verhindert Verformung von Massivholzplatten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!