Gripzange
Gripzange
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Gripzange - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gripzange

Mit langen geraden Backen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen

  • Ergonomisches und ansprechendes Design

  • Bequeme und mühelose Handhabung

  • Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften

  • Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel

  • 10-mal bessere Rostbeständigkeit als eine Nickelbeschichtung
Hinweis071309 01 mit 35° abgewinkelten Backen