Großfach-Steckregal
Großfach-Steckregal - 1
Großfach-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Großfach-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 5 Paneelen für sperrige und schwere Güter in Lager, Werkstatt und Betrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Stufenbalken

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Paneele mit Holzeinlagen und einer Fachlast von 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.