Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierfüller 2K-Multi-Fill
2K-Epoxy-Grundierfüller für höchste Anwendungssicherheit auf allen Metallen, eloxierte Oberflächen und GFK.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf blanken Blechen
Sehr gute, isolierende Wirkung
Überspachtelbar
Lange Verarbeitungszeit
ca. 4 Tage bei 20°C
Nass–in–Nass überarbeitbar
Ohne Zwischenschliff, sobald matt abgezogen
Nicht über Säureprimer einsetzbar. In Verbindung mit PE-Spritzfüller ist das Einhalten der Trocknungszeiten zwingend erforderlich. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Nur zur Benutzung durch den Fachmann
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Spot Repair und Teile-Lackierung
Untergründe:
- Blankes Stahlblech
- Verzinktes Stahlblech
- Aluminium, eloxiertes Aluminium
- UP-Spachtel
- Altlackierungen
- GFK-Materialien 2K Multi Fill nicht auf Säureprimern verarbeiten.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor dem Auslösen 2 Min. gründlich schütteln. Druckknopf (rot) aus Abdeckkappe nehmen, auf Stift am Dosenboden aufsetzen und durch Drücken aktivieren. Druckknopf abnehmen und entsorgen. Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln. Im Abstand von 20–30 cm 2–3 Spritzgänge (70μm) auflegen. Zwischenablüftzeit beachten (5 -15 min.). Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen.
Trocknungszeiten
- Lufttrocknung: 24 Std./20°C
- IR-Trocknung: 70 min./60°C
- Ofentrocknung: 30min./60°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!