Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tiefgrund
Lösungsmittelfreie, transparente Grundierung zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Tiefenwirkung
- Hohes Eindringvermögen durch feinteiliges Hydrosol
- Sehr gute verfestigende Wirkung
Schnelltrocknend
Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten
Wetterfest
Für innen und außen geeignet
Gebrauchsfertige Einstellung
- Anwendung direkt aus dem Gebinde
- Kein Anmischen nötig
- Geringer Zeitaufwand
Alkalibeständig
Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei
Um die gute Tiefgrundwirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit anderen Anstrichwerkstoffen mischen.
EU-Grenzwert für dieses Produkt:
- Kategorie: H (Wb): 30 g/l (2010)
- Dieses Produkt enthält < 1 G/l VOC
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der Tiefengrund ist verarbeitungsfertig, so dass der Auftrag unverdünnt direkt mit einer Farbwalze, Streichbürste oder einem geeigneten Spritzgerät erfolgen kann. Stark saugende Untergründe sollten ohne Trockenzeit zweimal (nass in nass) grundiert werden. Die Applikation des Tiefgrundes muss so ausgeführt werden, dass nach der Trocknung die Oberfläche matt bleibt, d.h. der Tiefgrund darf nicht glänzend auftrocknen.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!