Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff
Lösemittelhaltige 1-komponentige Grundierung für PVC-Untergründe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle Trocknungszeit ca. 20 - 30 min
- Geringer Verbrauch ca. 40 - 100 ml/m²
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Für die Grundierung von Weich-PVC Untergründen bei der Verarbeitung der Würth 1K Flachdachdicht Produkte
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten. Verarbeitungstemperatur von +10 bis +35° beachten. Abzudichtende Fläche vorher abkleben. Grundierung dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Vor dem auftragen des Flüssigkunststoff die Trockenzeit abwarten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!