Gummiklotz quadratisch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummiklotz quadratisch

Für KFZ-Hebebühnen

  • Werkstoff: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Lochabstand Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0715544059
12 mm 88 mm 200 g
1 St.
0715544061
126 mm 500 g
1 St.
0715544079
180 g
1 St.
0715544083
140 mm 1900 g
1 St.
0715544084
100 mm 1900 g
1 St.
0715544085
70 mm 1600 g
1 St.
0715544086
60 mm 1200 g
1 St.
0715544087
50 mm 1100 g
1 St.
0715544088
40 mm 800 g
1 St.
0715544089
30 mm 720 g
1 St.
0715544090
20 mm 470 g
1 St.
0715544091
60 mm 1200 g
1 St.
0715544096
80 mm 1100 g
1 St.
0715544097
40 mm 550 g