Gummiklotz rechteckig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummiklotz rechteckig

Für KFZ-Hebebühnen

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Lochabstand Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715544108
49 mm Gummi
1 St.
0715544109
95 mm Gummi
1 St.
0715544110
40 mm Gummi
1 St.
0715544111
60 mm Gummi
1 St.
0715544112
80 mm Gummi
1 St.
0715544113
40 mm Gummi
1 St.
0715544114
60 mm Gummi
1 St.
0715544115
80 mm Gummi
1 St.
0715544116
80 mm Gummi
1 St.
0715544008
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544047
8 mm 56 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544048
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544058
126 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544062
12 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544063
20 mm 40 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544064
20 mm 40 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544067
20 mm 40 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544068
16 mm 40 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544074
8 mm 50 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544078
18 mm 73 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544081
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544092
100 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544093
85 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544094
50 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544095
20 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544098
50 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544099
50 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544100
40 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544101
70 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544102
140 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544103
140 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544104
30 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544105
20 mm Gummi
1 St.
0715544106
50 mm Gummi
1 St.
0715544107
100 mm Gummi