Gummiplatte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummiplatte

Für KFZ-Hebebühnen

  • Werkstoff: Gummi

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715544117
13 mm 2750 g Gummi
1 St.
0715544118
16 mm 3300 g Gummi
1 St.
0715544119
12 mm 2700 g Gummi
1 St.
0715544120
12 mm 4200 g Gummi
1 St.
0715544121
20 mm 2350 g Gummi
1 St.
0715544122
20 mm 2550 g Gummi
1 St.
0715544123
20 mm 5700 g Gummi
1 St.
0715544124
20 mm 1350 g Gummi
1 St.
0715544125
12 mm 3350 g Gummi
1 St.
0715544126
35 mm 6400 g Gummi
1 St.
0715544127
20 mm 2700 g Gummi
1 St.
0715544128
12 mm 850 g Gummi
1 St.
0715544129
12 mm 1250 g Gummi
1 St.
0715544130
12 mm 750 g Gummi