Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel
Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel - 1
Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel

Praktischer und funktioneller Sicherheitsgummistiefel, der besonders mit seiner Resistenz gegen verschiedene Chemikalien überzeugt.

  • Farbe: Gelb
  • Obermaterial Schuhe: PVC
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Sicherheitskategorie: S5
  • Normen: ISO 20345, SRA
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRA
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
  • Schafthöhe: 35 cm
  • Typbezeichnung: Stiefel

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M423008038
38 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008039
39 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008040
40 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008041
41 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008042
42 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008043
43 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008044
44 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008045
45 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008046
46 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008047
47 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
1 St.
M423008048
48 Gelb PVC PVC - Polyvinylchlorid
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
  • Robuster PVC Gummistiefel

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PVC Sohle SRA

  • Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Schafthöhe 35 cm

  • Ca. 1.190 g/Schuh in Größe 42