Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gurtaufroller
Eine schnelle und praktische Lösung zum Aufrollen und Aufbewahren von Spann- und Klemmschlosszurrgurten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für Gurte mit einer Breite von bis zu 25 mm und einer Länge von 5 Metern
- Besteht aus 2 Behältern und einem Hebel
- Aus Polypropylen
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Gurttrommeldurchmesser: 90 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!