Gurtaufroller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gurtaufroller

Eine schnelle und praktische Lösung zum Aufrollen und Aufbewahren von Spann- und Klemmschlosszurrgurten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Geeignet für Gurte mit einer Breite von bis zu 25 mm und einer Länge von 5 Metern

  • Besteht aus 2 Behältern und einem Hebel

  • Aus Polypropylen

  • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

  • Gurttrommeldurchmesser: 90 mm