Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 1 Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 2 Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 3 Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ABAlTuHMe-0

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 1
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 2
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 3
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung SPEED 5-teilig

Hochleistungsfrässtift mit spezieller SPEED Zahngeometrie und innovativer Beschichtung für eine herausragende Zerspanungsleistung und hohe Lebensdauer bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Guss. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Bis zu 100% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Edelstahl gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung



Entwickelt um hohen Materialabtrag zu erzielen, ohne negativen Einfluss auf die Vibrationen für den Anwender



Aggressives Fräsverhalten, grosse Späne, hoher Materialabtrag



Gemäss strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegewellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.