Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo
Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo - 1
Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo - 2
Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo - 3
Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo

Der extrem langlebige Schweißpunktbohrer mit Magma-Multilayer-Beschichtung zum Lösen von Schweißpunkten mit handgeführten Bohrmaschinen an höherfesten Karosserieblechen bis 1.200 N/mm² Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktbohrern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN

  • Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktbohrern


Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Bohrbedingungen mit allen gängigen Handbohrmaschinen



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktbohrern



Sehr gute Zentrierung des Bohrers auf dem Schweißpunkt und exakte Bohrungen


115°-Zentrierspitze



Gratfreie Bohrungen


180° Spitzenwinkel an den Bohrerecken

Hinweis
  • Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden