HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet
HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet

Spezialbeschichtung für lange Standzeit
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
Spezialbohrer zum Entfernen von Schweißpunkten


Eine feste Zentrierspitze bedeutet, dass kein Ankörnen erforderlich ist.



Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für den Einsatz auf hochfesten Blechen geeignet


Die optimierte Spitzengeometrie sorgt für eine längere Standzeit als bei herkömmlichen Schweißpunktfräsern.



Geeignet für den Einsatz in jedem Standardbohrer



Die TiN-Beschichtung verlängert die Standzeit der Schneidkanten um das Zwei- bis Dreifache.



Maximale Drehzahl:


  • Ø 6 bis 1.200 U/min

  • Ø 8 bis 950 U/min

  • Ø 10 bis 730 U/min
Hinweis

Tipps zur Verlängerung der Standzeit der Zentrierspitze:


  • Nicht in Bohrern mit Schlagspannfutter oder -spindeln verwenden.

  • Den Bohrer auf eine geeignete Drehzahl einstellen. Die Drehzahl von Druckluftgeräten ist in der Regel zu hoch eingestellt.